Referenzen
Roebuck:4971914
Rubix:2399241

Produktdetails : 4971914 Knopfmagnet 19.1 X 12.7mm
• Beide Pole befinden sich an einem Ende des Magnets, getrennt durch einen Schlitz
• Maße: ØxH 19,1x12,7 mm
• Haltekraft: 1,9 kg
• Haltekraft: 1,9 kg
Technische Informationen
Attribute
| Kraft | 18,6 N |
|---|---|
| Länge | 12,7 mm |
| Form | zylindrisch |
| Höhe | 12,7 mm |
| Durchmesser | 19,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
