811719 GHS-Piktogramme - Giftig

GHS-Symbol (GHS) - Giftige Stoffe.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:811719
Rubix:2846644
Hersteller:811719
EAN:0662820547334
811719 GHS-Piktogramme - Giftig

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Breite100 mm
Modellmatières toxiques

Produktdetails : 811719 GHS-Piktogramme - Giftig


Das Brady-Warnschild, bedruckt mit dem Symbol - GHS06 - Giftige Stoffe erfüllt die Anforderungen an die Kennzeichnung gefährlicher Stoffe. Das laminierte Polyestermaterial bietet ein sauberes Erscheinungsbild, und die Rautenform erleichtert die Integration auf verschiedenen Oberflächen.

Dieses Brady-Klebeetikett, bedruckt mit dem Symbol - GHS06 - Giftige Stoffe Brady weist einen schwarz-roten Kontrast auf weißem Hintergrund auf, der das Vorhandensein von giftigen Stoffen kennzeichnen soll. Das laminierte Polyestermaterial hat ein glänzendes Finish und ist mit einem permanenten Acrylklebstoff kombiniert. Das Modell ist auf einer Karte abgebildet. Die Etiketten sind rautenförmig.

Spezifikationen:
- Dicke: 0,099 mm
- Abmessungen: 70 mm x 70 mm
- Menge pro Packung: 4 Etiketten
- Gebrauchstemperatur : bis 110 °C
- Mindesttemperatur für die Verwendung: -40 °C
- Mindesttemperatur für die Anwendung: 10 °C
- Klebstofftyp : Permanent Acrylic
- Material: laminiertes Polyester
- Oberfläche: glänzend
- Farbe: schwarz, rot auf weiß
- Modell: auf Karte

Normen :
- UNSPSC-Konformität 55121606: Standardklassifizierung für industrielle Beschilderung
- REACH SVHC Status: Enthält keine SVHC-Substanz gemäß der REACH-Kandidatenliste vom 17. Januar 2023.

Stärken

- Verbessert die Sichtbarkeit der Gefahr durch den Kontrast von Schwarz und Rot auf Weiß
- Trägt durch den permanenten Acrylkleber zu einer dauerhaften Anbringung bei
- Unterstützt eine konsistente Kennzeichnung durch das laminierte Polyestermaterial

Anwendungen

Dieses Produkt wird in vielen industriellen Kontexten eingesetzt, in denen die Kennzeichnung von Gefahrstoffen klar und strukturiert bleiben muss. Es lässt sich in Umgebungen wie Werkstätten, Lagerbereichen oder Vorbereitungsplätzen integrieren und unterstützt die Kommunikation von Gefahren sowie die Kennzeichnung von Anlagen. Sie betrifft verschiedene Branchen wie Chemie, Wartung, Fertigung oder Logistik.

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Breite100 mm
Modellmatières toxiques
389,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
463,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

Breite