Referenzen
Brady:811716
Rubix:2846626
Hersteller:811716
EAN:0662820547303
Produktdetails : 811716 GHS-Piktogramme - Ätzend
Das Brady Sicherheitskennzeichnungsetikett mit dem Gefahrensymbol GHS05 – Ätzend ermöglicht eine eindeutige und normgerechte Kennzeichnung von korrosiven Stoffen in industriellen Umgebungen. Dank der Ausführung aus laminiertem Polyester gewährleistet das Etikett eine hohe Beständigkeit und zuverlässige Haftung unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses selbstklebende Brady Warnetikett mit dem Symbol GHS05 – Ätzende Stoffe ist in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund ausgeführt und dient der klaren Gefahrstoffkennzeichnung von korrosiven Medien. Das Trägermaterial besteht aus laminiertem Polyester in Kombination mit einem permanenten Acrylatklebstoff. Die rautenförmige Gestaltung sowie die glänzende Oberfläche entsprechen den Vorgaben des GHS05-Piktogramms. Die Lieferung auf Rolle umfasst einzelne Etiketten, die speziell für die Anbringung auf Behältern, Anlagen, Maschinen oder in Bereichen zur Gefahrenkommunikation vorgesehen sind.
Spezifikationen:
• Materialstärke: 0,099 mm
• Abmessungen: 50 mm x 50 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Farben: Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Minimale Applikationstemperatur: +10 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Verpackungseinheit: 250 Etiketten
• Ausführung: Einzeletiketten auf Rolle
• Form: Raute
Normen:
• UNSPSC 55121606: Klassifikation im Bereich Identifikations- und Kennzeichnungsbedarf
• REACH SVHC – konform: keine SVHC-Kandidatenstoffe gemäß REACH-Liste vom 21. Januar 2025 enthalten
Eigenschaften:
Dieses selbstklebende Brady Warnetikett mit dem Symbol GHS05 – Ätzende Stoffe ist in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund ausgeführt und dient der klaren Gefahrstoffkennzeichnung von korrosiven Medien. Das Trägermaterial besteht aus laminiertem Polyester in Kombination mit einem permanenten Acrylatklebstoff. Die rautenförmige Gestaltung sowie die glänzende Oberfläche entsprechen den Vorgaben des GHS05-Piktogramms. Die Lieferung auf Rolle umfasst einzelne Etiketten, die speziell für die Anbringung auf Behältern, Anlagen, Maschinen oder in Bereichen zur Gefahrenkommunikation vorgesehen sind.
Spezifikationen:
• Materialstärke: 0,099 mm
• Abmessungen: 50 mm x 50 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Farben: Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: bis +110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Minimale Applikationstemperatur: +10 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Verpackungseinheit: 250 Etiketten
• Ausführung: Einzeletiketten auf Rolle
• Form: Raute
Normen:
• UNSPSC 55121606: Klassifikation im Bereich Identifikations- und Kennzeichnungsbedarf
• REACH SVHC – konform: keine SVHC-Kandidatenstoffe gemäß REACH-Liste vom 21. Januar 2025 enthalten
Stärken
• Hohe Signalwirkung durch starken Farbkontrast in Schwarz und Rot auf Weiß
• Dauerhafte Kennzeichnung dank robustem, laminiertem Polyester
• Einfache und sichere Montage durch permanent haftenden Acrylatklebstoff
• Geeignet für breite Temperaturbereiche und anspruchsvolle Industrieumgebungen
• Dauerhafte Kennzeichnung dank robustem, laminiertem Polyester
• Einfache und sichere Montage durch permanent haftenden Acrylatklebstoff
• Geeignet für breite Temperaturbereiche und anspruchsvolle Industrieumgebungen
Anwendungen
Dieses Sicherheitskennzeichnungsetikett wird in Bereichen eingesetzt, in denen mit gefährlichen und korrosiven Stoffen gearbeitet wird. Es unterstützt die gesetzeskonforme Gefahrenkommunikation und die eindeutige Kennzeichnung von Anlagen, Behältern, Lagerzonen und technischen Einrichtungen im Umgang mit Chemikalien. Typische Einsatzfelder sind die chemische Industrie, industrielle Instandhaltung, Gefahrstofflager, Oberflächenbehandlung sowie Werkstätten und Produktionsbetriebe.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Modell | matières corrosives |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
175,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage