Referenzen
Brady:811717
Rubix:2846628
Hersteller:811717
EAN:0662820547310
Produktdetails : 811717 GHS-Piktogramme - Ätzend
Das Brady-Sicherheitswarnschild, bedruckt mit dem Symbol - GHS05 - Ätzende Stoffe gewährleistet eine deutliche und wirksame Kennzeichnung zur Identifizierung von ätzenden Stoffen in industriellen Umgebungen. Hergestellt aus laminiertem Polyester, bietet es eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit und bleibt zuverlässig.
Eigenschaften:
Dieses Etikett Brady - GHS05 - Ätzende Stoffe verfügt über ein vorgedrucktes Piktogramm in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund, das dem GHS05-Symbol entspricht. Das Etikett besteht aus laminiertem Polyester mit permanentem Acrylklebstoff und hat eine rautenförmige Form mit glänzender Oberfläche. Sie wird als Karte mit 6 Stück verpackt und eignet sich zur Kennzeichnung von Behältern, Geräten oder Bereichen, die für die Gefahrenkommunikation vorgesehen sind. Diese Kennzeichnung erleichtert die Identifizierung von Einrichtungen, die mit ätzenden Stoffen umgehen oder diese lagern.
Spezifikationen:
- Dicke: 0,099 mm
- Abmessungen: 70 mm x 70 mm
- Material: laminiertes Polyester
- Farben : Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
- Anwendungstemperatur: bis 110 °C
- Minimale Anwendungstemperatur: -40 °C
- Minimale Anwendungstemperatur : 10 °C
- Klebstoff: Permanent Acrylic
- Modell: 6 Etiketten auf Karte
- Form: Raute
Normen:
- UNSPSC 55121606 : Klassifizierung in Verbindung mit der Kategorie Identifikations- und Markierungsbedarf
- REACH SVHC - Erfüllt: keine SVHC-Kandidatenstoffe gemäß der REACH-Liste vom 21. Januar 2025
.
Eigenschaften:
Dieses Etikett Brady - GHS05 - Ätzende Stoffe verfügt über ein vorgedrucktes Piktogramm in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund, das dem GHS05-Symbol entspricht. Das Etikett besteht aus laminiertem Polyester mit permanentem Acrylklebstoff und hat eine rautenförmige Form mit glänzender Oberfläche. Sie wird als Karte mit 6 Stück verpackt und eignet sich zur Kennzeichnung von Behältern, Geräten oder Bereichen, die für die Gefahrenkommunikation vorgesehen sind. Diese Kennzeichnung erleichtert die Identifizierung von Einrichtungen, die mit ätzenden Stoffen umgehen oder diese lagern.
Spezifikationen:
- Dicke: 0,099 mm
- Abmessungen: 70 mm x 70 mm
- Material: laminiertes Polyester
- Farben : Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
- Anwendungstemperatur: bis 110 °C
- Minimale Anwendungstemperatur: -40 °C
- Minimale Anwendungstemperatur : 10 °C
- Klebstoff: Permanent Acrylic
- Modell: 6 Etiketten auf Karte
- Form: Raute
Normen:
- UNSPSC 55121606 : Klassifizierung in Verbindung mit der Kategorie Identifikations- und Markierungsbedarf
- REACH SVHC - Erfüllt: keine SVHC-Kandidatenstoffe gemäß der REACH-Liste vom 21. Januar 2025
.
Stärken
- Verbesserte Lesbarkeit dank des schwarzen und roten Kontrasts auf weißem Hintergrund
- Stabile Markierung durch Polyesterlaminat erleichtert
- Vereinfachte Anbringung mit permanentem Acrylkleber
- Anpassung an breite Temperaturbereiche ermöglicht die Verwendung in verschiedenen Umgebungen
.
- Stabile Markierung durch Polyesterlaminat erleichtert
- Vereinfachte Anbringung mit permanentem Acrylkleber
- Anpassung an breite Temperaturbereiche ermöglicht die Verwendung in verschiedenen Umgebungen
.
Anwendungen
Dieses Produkt wird in Umgebungen eingesetzt, in denen mit gefährlichen Substanzen und korrosiven Stoffen umgegangen wird. Es findet seinen Einsatz bei der Gefahrenkommunikation und der Kennzeichnung von Einrichtungen, insbesondere auf Behältern, Lagerbereichen und Geräten, die mit Chemikalien umgehen. Zu den betroffenen Branchen gehören die chemische Industrie, die industrielle Instandhaltung, die Lagerverwaltung für gefährliche Stoffe und Werkstätten für Oberflächenbehandlung.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Modell | matières corrosives |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
16,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen