811684 GHS-Piktogramme - Entzündlich

GHS-Symbol (GHS) - Entzündbare feste Stoffe.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Brady:811684
Rubix:2846634
Hersteller:811684
EAN:0662820546962
811684 GHS-Piktogramme - Entzündlich

Technische Zusammenfassung

Länge100 mm
Breite100 mm
Modellmatières solides inflammables

Produktdetails : 811684 GHS-Piktogramme - Entzündlich


Das Brady-Kennzeichnungsetikett, bedruckt mit dem Symbol GHS02 (Entzündliche Stoffe) bietet eine klare und eindeutige Kennzeichnung zur Identifikation von Produkten mit Entzündbarkeitsrisiko (Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe, selbstreaktive Gemische usw.) in industriellen Umgebungen. Dank des starken Schwarz-Rot-Kontrasts auf weißem Hintergrund gewährleistet es eine sofortige und gut sichtbare Wahrnehmung.

Eigenschaften:
Dieses Etikett dient sowohl der Kennzeichnung von Anlagen als auch der klaren Kommunikation von Gefahren im Zusammenhang mit entzündbaren Substanzen. Die glänzende Oberfläche erhöht die Sichtbarkeit, während das laminierte Polyesterträgermaterial für eine hohe Langlebigkeit sorgt. Das Etikett ist mit dem GHS02-Piktogramm in Form einer roten Raute auf weißem Hintergrund vorgedruckt und entspricht dem global harmonisierten System (GHS/CLP) zur Einstufung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe. Der permanente Acrylklebstoff gewährleistet eine dauerhafte Haftung auf verschiedenen sauberen und glatten Oberflächen.

Spezifikationen:
• Abmessungen: 100,00 mm (Breite) × 100,00 mm (Höhe)
• Dicke: 0,099 mm
• Maximale Einsatztemperatur: 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Material: laminiertes Polyester
• Farben: schwarz und rot auf weiß
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Ausführung: einzeln auf Rolle
• Menge pro Rolle: 250 Etiketten

Normen:
• UNSPSC-Konformität 55121606: standardisierte Produktklassifizierung gemäß dem UNSPSC-System
• REACH-SVHC-Status: dieses Teil enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß der Liste vom 21. Januar 2025

Stärken

• Verbessert die Lesbarkeit von Gefahrenhinweisen durch den starken Schwarz-Rot-Kontrast auf weißem Hintergrund
• Gewährleistet eine dauerhafte Kennzeichnung dank laminiertem Polyester und glänzender Oberfläche
• Sorgt für eine einheitliche und normgerechte Kennzeichnung durch das GHS02-Symbol gemäß der Klassifizierung gefährlicher Stoffe
• Ermöglicht eine einfache und zuverlässige Anwendung durch den permanenten Acrylklebstoff

Anwendungen

Dieses Produkt eignet sich für zahlreiche industrielle Umgebungen, in denen eine klare visuelle Kennzeichnung von gefährlichen Substanzen erforderlich ist. Es ist ideal für Lagerbereiche, Produktionsstätten, Technikräume sowie alle Bereiche, in denen entzündbare Stoffe gehandhabt werden. Typische Einsatzbereiche finden sich unter anderem in der Chemieindustrie, der industriellen Instandhaltung, in Laboren sowie in Logistikzentren, in denen gefährliche Stoffe eine normgerechte Kennzeichnung erfordern. Die Etiketten können auf Behältern, Sicherheitsschränken, Rohrleitungen und Anlagen angebracht werden, um eine einheitliche und klare Gefahrenkommunikation in sensiblen Bereichen sicherzustellen.

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Breite100 mm
Modellmatières solides inflammables
389,80 € exkl. MwSt.
/ Packung
463,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage