Referenzen
Brady:811700
Rubix:2731747
Hersteller:811700
EAN:0662820547143
Produktdetails : BRADY 811700 BRADY 811700
Das GHS07-Gefahrensymbol, schwarz und rot auf weißem Grund gedruckt, weist auf Reiz- und Toxizitätsgefahren im industriellen Umfeld hin. Jede Tafel enthält 20 Schilder mit einer Kantenlänge von 4 cm.
Eigenschaften:
Das Etikett besteht aus einer bedruckten Polyesterfolie mit einer transparenten Laminatschicht, welche die Kennzeichnung vor Abrieb und chemischen Spritzern schützt. Der permanente Acrylklebstoff sorgt für eine sichere Haftung auf Edelstahl, Polypropylen, glattem oder texturiertem ABS sowie auf den meisten pulverbeschichteten Oberflächen. Die Rautenform sowie der schwarz-rote Kontrast auf weißem Grund ermöglichen ein schnelles Erkennen des GHS07-Piktogramms, das für Reiz- und Toxizitätsgefahren steht. Die Verpackung als Karte mit 20 Einheiten vereinfacht die Verteilung in Werkstatt oder Lagerbereich.
Spezifikationen:
• Brady-Referenz: 811700
• Brady-Materialreferenz: B-7541
• Menge pro Karte: 20 Etiketten
• Abmessung eines Stickers: 40,00 mm (Breite) x 40,00 mm (Höhe)
• Form: Raute
• Material: laminiertes Polyester
• Gesamtdicke (ohne Liner): 0,120 mm (Substrat 0,100 mm, Klebstoff 0,020 mm)
• Farbe: Schwarz, Rot auf weißem Grund
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanent haftender Acrylklebstoff, druckempfindlich
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitige Beständigkeit (1 Std.): bis 140 °C ohne sichtbare Veränderung
• Mindestanwendungstemperatur: 2 °C
Eigenschaften:
Das Etikett besteht aus einer bedruckten Polyesterfolie mit einer transparenten Laminatschicht, welche die Kennzeichnung vor Abrieb und chemischen Spritzern schützt. Der permanente Acrylklebstoff sorgt für eine sichere Haftung auf Edelstahl, Polypropylen, glattem oder texturiertem ABS sowie auf den meisten pulverbeschichteten Oberflächen. Die Rautenform sowie der schwarz-rote Kontrast auf weißem Grund ermöglichen ein schnelles Erkennen des GHS07-Piktogramms, das für Reiz- und Toxizitätsgefahren steht. Die Verpackung als Karte mit 20 Einheiten vereinfacht die Verteilung in Werkstatt oder Lagerbereich.
Spezifikationen:
• Brady-Referenz: 811700
• Brady-Materialreferenz: B-7541
• Menge pro Karte: 20 Etiketten
• Abmessung eines Stickers: 40,00 mm (Breite) x 40,00 mm (Höhe)
• Form: Raute
• Material: laminiertes Polyester
• Gesamtdicke (ohne Liner): 0,120 mm (Substrat 0,100 mm, Klebstoff 0,020 mm)
• Farbe: Schwarz, Rot auf weißem Grund
• Oberfläche: glänzend
• Klebstoff: permanent haftender Acrylklebstoff, druckempfindlich
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 110 °C
• Kurzzeitige Beständigkeit (1 Std.): bis 140 °C ohne sichtbare Veränderung
• Mindestanwendungstemperatur: 2 °C
Stärken
• Die Polyesterlaminierung schützt den Druck dauerhaft vor Abrieb und gängigen Chemikalien.
• Der permanente Acrylklebstoff gewährleistet eine stabile Haftung auf Metall, Kunststoff und beschichteten Oberflächen.
• Der Temperaturbereich von -40 °C bis 110 °C ermöglicht den Einsatz im Außenbereich oder in wechselhaften industriellen Umgebungen.
• Die Verpackung als Karte mit 20 Einheiten vereinfacht die Lagerung und Bereitstellung in der Werkstatt.
• Der permanente Acrylklebstoff gewährleistet eine stabile Haftung auf Metall, Kunststoff und beschichteten Oberflächen.
• Der Temperaturbereich von -40 °C bis 110 °C ermöglicht den Einsatz im Außenbereich oder in wechselhaften industriellen Umgebungen.
• Die Verpackung als Karte mit 20 Einheiten vereinfacht die Lagerung und Bereitstellung in der Werkstatt.
Anwendungen
Diese kleinen Klebeschilder eignen sich für die Gefahrenkommunikation und die Kennzeichnung von Anlagen, insbesondere an Rohrleitungen, Behältern oder Ausrüstungen, die reizenden oder toxischen Stoffen ausgesetzt sind. Der Klebstoff haftet zuverlässig auf zahlreichen Oberflächen wie Edelstahl, Kunststoff und verschiedenen beschichteten Materialien. Die thermische und chemische Beständigkeit der Folie ermöglicht den Einsatz im Außenbereich, auch bei Ausrüstungen, die Temperaturschwankungen oder Lösungsmittelspritzern ausgesetzt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Modell | irritation et toxicité |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,85 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

