BRADY 811715 GHS-Piktogramme - Ätzend
GHS-Symbol (GHS) - Ätzende Stoffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Brady:811715
Rubix:2310518
Hersteller:811715
EAN:0662820547297
Produktdetails : BRADY 811715 GHS-Piktogramme - Ätzend
Das Brady-Sicherheitskennzeichnungsetikett mit dem Gefahrensymbol GHS05 – Ätzende Stoffe ermöglicht eine eindeutige Kennzeichnung korrosiver Substanzen in industriellen Umgebungen. Die Ausführung aus laminiertem Polyester gewährleistet eine zuverlässige Haftung und Beständigkeit unter unterschiedlichen Einsatzbedingungen.
Eigenschaften:
Dieses Brady-Etikett mit dem Symbol GHS05 – Ätzende Stoffe ist in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund ausgeführt und dient der klaren Warnkennzeichnung von Gefahrstoffen. Das Trägermaterial besteht aus laminiertem Polyester in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff. Die rautenförmige Gestaltung und die glänzende Oberfläche entsprechen den Vorgaben des GHS05-Piktogramms. Die Verpackungseinheit umfasst 20 Etiketten auf Karte, die zur Anbringung auf Behältern, Maschinen oder in Bereichen der Gefahrenkommunikation vorgesehen sind. Die Kennzeichnung wird zur Identifikation von Anlagen eingesetzt, in denen korrosive Stoffe gelagert oder verarbeitet werden.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Farben: Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: bis 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Ausführung: 20 Etiketten auf Karte
• Form: Raute
Normen:
• UNSPSC 55121606: Klassifikation für Kennzeichnungs- und Identifikationsmaterial
• REACH SVHC – konform: keine SVHC-Kandidatenstoffe gemäß REACH-Liste vom 21. Januar 2025
Eigenschaften:
Dieses Brady-Etikett mit dem Symbol GHS05 – Ätzende Stoffe ist in Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund ausgeführt und dient der klaren Warnkennzeichnung von Gefahrstoffen. Das Trägermaterial besteht aus laminiertem Polyester in Kombination mit einem permanenten Acrylklebstoff. Die rautenförmige Gestaltung und die glänzende Oberfläche entsprechen den Vorgaben des GHS05-Piktogramms. Die Verpackungseinheit umfasst 20 Etiketten auf Karte, die zur Anbringung auf Behältern, Maschinen oder in Bereichen der Gefahrenkommunikation vorgesehen sind. Die Kennzeichnung wird zur Identifikation von Anlagen eingesetzt, in denen korrosive Stoffe gelagert oder verarbeitet werden.
Spezifikationen:
• Stärke: 0,099 mm
• Material: laminiertes Polyester
• Farben: Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund
• Einsatztemperatur: bis 110 °C
• Minimale Einsatztemperatur: −40 °C
• Minimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C
• Klebstoff: permanenter Acrylkleber
• Ausführung: 20 Etiketten auf Karte
• Form: Raute
Normen:
• UNSPSC 55121606: Klassifikation für Kennzeichnungs- und Identifikationsmaterial
• REACH SVHC – konform: keine SVHC-Kandidatenstoffe gemäß REACH-Liste vom 21. Januar 2025
Stärken
• Hohe Lesbarkeit durch starken Farbkontrast in Schwarz und Rot auf Weiß
• Langlebige und stabile Kennzeichnung dank laminiertem Polyester
• Einfache und sichere Anbringung durch permanenten Acrylklebstoff
• Geeignet für einen breiten Temperaturbereich und vielfältige industrielle Einsatzumgebungen
• Langlebige und stabile Kennzeichnung dank laminiertem Polyester
• Einfache und sichere Anbringung durch permanenten Acrylklebstoff
• Geeignet für einen breiten Temperaturbereich und vielfältige industrielle Einsatzumgebungen
Anwendungen
Das Produkt eignet sich für Arbeitsbereiche, in denen gefährliche und korrosive Stoffe gehandhabt werden. Es wird zur Gefahrenkennzeichnung und zur Identifikation von Anlagen eingesetzt, insbesondere auf Behältern, in Lagerzonen sowie an Maschinen und Ausrüstungen für chemische Produkte. Typische Einsatzfelder sind die chemische Industrie, die industrielle Instandhaltung, das Gefahrstofflager sowie Oberflächenbehandlungs- und Produktionsbetriebe.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Modell | matières corrosives |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Packung
11,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage