Referenzen
Brady:811682
Rubix:2846638
Hersteller:811682
EAN:0662820546948

Produktdetails : 811682 GHS-Piktogramme - Explosionsgefährlich
Die Brady-Kennzeichnungsetikette mit dem aufgedruckten GHS01-Symbol (Explosionsgefährlich) ermöglicht eine klare und eindeutige Kennzeichnung von Stoffen mit Explosionsgefahr. Die Ausführung aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche sorgt für eine sehr gute Lesbarkeit des Piktogramms sowie für eine hohe Beständigkeit in unterschiedlichen industriellen Umgebungen (Witterungseinflüsse, Abrieb, chemische Einwirkungen).
Eigenschaften:
Das GHS01-Etikett (Explosionsgefährlich) dient zur Kennzeichnung von Lagerbereichen, Anlagen, Rohrleitungen und Ausrüstungen sowie zur Kommunikation der mit explosionsgefährlichen Produkten verbundenen Risiken. Es besteht aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche und zeigt ein schwarzes und rotes Piktogramm auf weißem Hintergrund. Als Klebstoff wird ein permanenter Acrylatkleber verwendet. Das Etikett wird als montierte Karte mit mehreren vorgedruckten Elementen geliefert.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 70,00 mm (B) × 70,00 mm (H)
• Materialstärke: 0,099 mm
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 110 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Materialtyp: laminiertes Polyester
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Farbe: schwarz und rot auf weiß
• Oberfläche: glänzend
• Ausführung: auf Karte
Normen:
• UNSPSC-Konformität 55121606: standardisierte Klassifizierung der Produktkategorie
• REACH-SVHC-Status: Das Produkt enthält keine SVHC-Stoffe gemäß der am 23. Januar 2024 veröffentlichten Liste
Eigenschaften:
Das GHS01-Etikett (Explosionsgefährlich) dient zur Kennzeichnung von Lagerbereichen, Anlagen, Rohrleitungen und Ausrüstungen sowie zur Kommunikation der mit explosionsgefährlichen Produkten verbundenen Risiken. Es besteht aus laminiertem Polyester mit glänzender Oberfläche und zeigt ein schwarzes und rotes Piktogramm auf weißem Hintergrund. Als Klebstoff wird ein permanenter Acrylatkleber verwendet. Das Etikett wird als montierte Karte mit mehreren vorgedruckten Elementen geliefert.
Spezifikationen:
• Abmessungen: 70,00 mm (B) × 70,00 mm (H)
• Materialstärke: 0,099 mm
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 110 °C
• Minimale Anwendungstemperatur: 10 °C
• Materialtyp: laminiertes Polyester
• Klebstoff: permanenter Acrylatkleber
• Farbe: schwarz und rot auf weiß
• Oberfläche: glänzend
• Ausführung: auf Karte
Normen:
• UNSPSC-Konformität 55121606: standardisierte Klassifizierung der Produktkategorie
• REACH-SVHC-Status: Das Produkt enthält keine SVHC-Stoffe gemäß der am 23. Januar 2024 veröffentlichten Liste
Stärken
• Schnelle Identifikation explosionsgefährlicher Stoffe durch das klare und vorgedruckte GHS-Symbol
• Gute Lesbarkeit durch den hohen Kontrast von Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund sowie die glänzende Oberfläche
• Einfache und sichere Anbringung auf zahlreichen Oberflächen dank permanentem Acrylatkleber
• Unterstützt eine einheitliche visuelle Organisation von Anlagen durch die Rautenform und die Ausführung als montierte Karte
• Zuverlässiger Halt über einen breiten Temperaturbereich hinweg für unterschiedliche Arbeitsumgebungen
• Gute Lesbarkeit durch den hohen Kontrast von Schwarz und Rot auf weißem Hintergrund sowie die glänzende Oberfläche
• Einfache und sichere Anbringung auf zahlreichen Oberflächen dank permanentem Acrylatkleber
• Unterstützt eine einheitliche visuelle Organisation von Anlagen durch die Rautenform und die Ausführung als montierte Karte
• Zuverlässiger Halt über einen breiten Temperaturbereich hinweg für unterschiedliche Arbeitsumgebungen
Anwendungen
Dieses Produkt wird überall dort eingesetzt, wo eine gut sichtbare und dauerhafte Kennzeichnung gefährlicher Stoffe erforderlich ist. Es eignet sich für Lagerbereiche, Produktionsstätten, Labore sowie logistische Zonen, in denen explosionsgefährliche Produkte gehandhabt werden. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem die chemische Industrie, industrielle Fertigungsumgebungen, die Wartung sensibler Anlagen sowie Infrastrukturen, welche ein einheitliches Sicherheitskennzeichnungssystem erfordern. Eine strukturierte Übersicht verdeutlicht diese Einsatzvielfalt: chemische Prozessindustrie, Arbeitssicherheits- und Präventionsdienste, Werkstätten mit reaktiven Stoffen sowie Plattformen zur Handhabung und Lagerung gefährlicher Materialien. In all diesen Anwendungsfällen trägt das Piktogramm dazu bei, das Risiko unmittelbar und eindeutig erkennbar zu machen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Modell | matières explosives |
| Farbe | rot |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,21 € exkl. MwSt.
/ Packung
16,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage