GN913.5-M4-10-KU Gewindestift mit Kunststoffzapfen, Edelstahl
Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 913.5-M4-10-KU
Rubix:361788
Hersteller:GN 913.5-M4-10-KU
EAN:4045525393318






Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : GN913.5-M4-10-KU Gewindestift mit Kunststoffzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Gewindestifte GN 913.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindeart | m4 |
| Durchmesser | 4 mm |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
10 mm