Metrische Gewindestange Elesa+Ganter GN 632.1-M12-100, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 100 mm
Gewindestifte mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 632.1-M12-100
Rubix:358830
Hersteller:GN 632.1-M12-100
EAN:4045525325111






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN632.1-M12-100 Gewindestift mit Kugelzapfen , für Druckstücke, Stahl
Gewindestifte GN 632.1 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Druckstücken GN 631 / GN 631.5 kombiniert. Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass ein Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist. Die Kombination von Gewindestiften GN 632.1 und Druckstücken GN 631 / GN 631.5 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 12 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Oberfläche | brüniert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen