DIN914 M2.5X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT2,5X10EFA2
Rubix:3138
Hersteller:4027225 10
EAN:4043377070821
DIN914 M2.5X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN914 M2.5X10 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 2,5X10 sw1,3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2,5 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
49,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
58,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm