ISO4026 M8X20 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881355
Spartex:VSTHCPL8X20EFA2
Rubix:4797
Hersteller:402628 20
EAN:4043377069078
DIN913 M8X20 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M8X20 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 8X20 sw4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Norm