ISO4027 M6X6 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHC6X6BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT6X6EFA2ISO
Rubix:4229
Hersteller:402726 6
EAN:4043377071392
DIN914 M6X6 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M6X6 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 6X6 sw3

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Norm