ISO4029 M6X50 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHC6X50BTCUVA2
Spartex:VSTHCC6X50EFA2
Rubix:536795
Hersteller:402926 50
EAN:4043377076083
DIN916 M6X50 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M6X50 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 6X50 sw3

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

6 mm

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Norm