ISO4029 M8X10 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Gewindestifte mit Innensechskant und Kuppe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHC8X10BTCUVA2
Spartex:VSTHCC8X10EFA2ISO
Rubix:422240
Hersteller:402928 10
EAN:4043377076120
DIN916 M8X10 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4029 M8X10 A2 Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide


Gewindestift mit Ringschneide, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen A2 8X10 sw4

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4029
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typtopfende
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Norm