Metrische Gewindestange Elesa+Ganter GN 913.2-M6-25-A, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 25 mm
Gewindestifte mit gehärtetem Zapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 913.2-M6-25-A
Rubix:104894
Hersteller:GN 913.2-M6-25-A
EAN:4045525391819






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : GN913.2-M6-25-A Gewindestift Druckzapfen mit Halbkugel
Gewindestifte GN 913.2 mit gehärtetem Kugelzapfen (Form A) werden eingesetzt, wenn ein punktförmiger Druckpunkt erwünscht ist. Sie stellen eine preisgünstige Alternative zu Kugelspannschrauben GN 605 dar. Gewindestifte GN 913.2 mit gehärteter Spitze (Form B) bewirken eine zuätzliche Fixierung durch einen gewissen Formschluss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Gewindeart | m |
| Durchmesser | 6 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Oberfläche | brüniert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen