GN632.5-M6-40 Gewindestift mit Kugelzapfen, für Druckstücke, Edelstahl
Gewindestifte, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 632.5-M6-40
Rubix:358844
Hersteller:GN 632.5-M6-40
EAN:4045525325326






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Produktdetails : GN632.5-M6-40 Gewindestift mit Kugelzapfen, für Druckstücke, Edelstahl
Edelstahl-Gewindestifte GN 632.5 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Edelstahl-Druckstücken GN 631.5 kombiniert. Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass das Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist. Die Kombination von Edelstahl-Gewindestiften GN 632.5 und Edelstahl-Druckstücken GN 631.5 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben versciedenster Art.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | A1 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Gewindeart | m6 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort