Metrische Gewindestange Kipp K0707.06X60, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 913
Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 ohne LONG-LOK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0707.06X60
Rubix:332859
EAN:4059245144723



Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0707.06X60 Gewindestift, DIN EN ISO4026, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2).Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Bestellbeispiel: 07165-110X20 (Länge L mit angeben)
GEWINDESTIFT DIN 913
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,8 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Norm | din 913 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm