K0707.203X8 Gewindestift, DIN EN ISO4026, mit Gewindesicherung, Stahl

Gewindestift mit Innensechskant und Kegelkuppe DIN 913 mit LONG-LOK

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0707.203X8
Rubix:1161817
EAN:4059245145591
K0707.203X8 Gewindestift DIN913

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0707.203X8 Gewindestift, DIN EN ISO4026, mit Gewindesicherung, Stahl


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl (A 2). LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.Bestellbeispiel: 07165-203x5
Gewindestift DIN913

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung0,2 g
Gewindedurchmesser3 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungStahl
Festigkeitsklasse45h
NormDIN 913
Durchmesser, metrischM3
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
0,71 exkl. MwSt.
/ Stück
0,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch