DIN939 M12X120 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Gewindestift, Einschraubende ˜ 1,25 d
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOUJ1.25-12X120EFA4
Rubix:3383493
Hersteller:0939412 120
EAN:4043377106902


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN939 M12X120 A4 Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschraube, Einschraubende=1,25 d
Stiftschrauben, Einschraubende ≈ 1,25 d A4 12X120
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 939 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
497,25 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
591,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
120 mm