ISO4027 M8X30 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTHCPT8X30EFA2
Rubix:4863
Hersteller:402728 30
EAN:4043377071477
DIN914 M8X30 A1/A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4027 M8X30 A2 Gewindestift mit Spitze, Innensechskant


Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze A2 8X30 sw4
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 914 / ISO 4027
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,15 exkl. MwSt.
/ Stück
0,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

8 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm