ISO4026 M6X20 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881349
Spartex:VSTHCPL6X20EFA2ISO
Rubix:4389
Hersteller:402626 20
EAN:4043377068927


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO4026 M6X20 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 6X20 sw3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
20 mm