ISO4026 M5X4 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Gewindestifte mit Innensechskant und flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:STHCPLA5X4EFA2
Spartex:VSTHCPL5X4EFA2
Rubix:535890
Hersteller:402625 4
EAN:4043377068835
DIN913 M5X4 A1/A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser5 mm
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4026 M5X4 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant


Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelkuppe A2 5X4 sw2,5

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

4 mm

Material/Verarbeitung

Norm