Referenzen
Spartex:TF1M27.10Z
Rubix:3634170
Hersteller:000975.10100.0270.000
EAN:4043952789568


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M27X1000 10.9 ZN Gewindestange
27X1000
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
27 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M27