Referenzen
Ersetzte Ref.:882046
Spartex:TF1M16.8Z
Rubix:5862
Hersteller:000975.08100.0160.000
EAN:4043952342350


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN975 M16X1000 8.8 ZN Gewindestange
16X1000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M16