Metrische Gewindestange Spartex TFTRAP1M18, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TFTRAP1M18
Rubix:549204
Hersteller:000975.00006.0180.400
EAN:4043952340509


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 TR 18X4X1000 4.6/5.8 Gewindestange
DIN 975 Stahl(4.6-5.8) Trapez Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: TR 18 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
18 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m18