Referenzen
Spartex:TF1M45
Rubix:549188
Hersteller:000975.00000.0450.000
EAN:4043952340240


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN975 M45X1000 4.6/5.8 Gewindestange
DIN 975 Stahl (4.6-5.8) Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11200 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M45 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
45 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M45