Referenzen
Spartex:TFFIN1M14X1,5.Z
Rubix:120950
Hersteller:000975.00105.0141.150
EAN:4043952340974


Technische Zusammenfassung
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
Produktdetails : DIN975 M14X1.5X1000 4.6/5.8 ZN Gewindestange
DIN 975 Stahl(4.6-5.8) Fein galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 970 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M14