Metrische Gewindestange Spartex TF2M14Z, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 2000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF2M14Z
Rubix:549083
Hersteller:000975.00106.0140.002
EAN:4043952341070


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M14X2000 4.6/5.8 ZN Gewindestange
DIN 975 Stahl(4.6-5.8) 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 2000 mm Abmessung: M 14 x 2000
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1940 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m14 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m14