Metrische Gewindestange Spartex TFFIN1M20X1,5.8, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 1000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TFFIN1M20X1,5.8
Rubix:134525
Hersteller:000975.08005.0202.150
EAN:4043952342268


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M20X1.5X1000 8.8 Gewindestange
DIN 975 8.8 Fein Gewindestangen, Länge 1000 mm Abmessung: M 20 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2080 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
20 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m20