Metrische Gewindestange Spartex TF2M6.8Z, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 2000 mm | Norm: DIN 975
Gewindestange
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF2M6.8Z
Rubix:549038
Hersteller:000975.08106.0060.002
EAN:4043952712016


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 2000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN975 M6X2000 8.8 ZN Gewindestange
DIN 975 8.8 2000 galvanisch verzinkt Gewindestangen, Länge 2000 mm Abmessung: M 6 x 2000
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
m6