DIN976-1 A M10X2000 A4-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF2M10A4-70
Rubix:3385525
Hersteller:0976410 2000
EAN:4043377232267


Technische Zusammenfassung
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 A M10X2000 A4-70 Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 10X2000
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,63 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
160,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
2000 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10