DIN976-1 B M30X250 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TF25CM30A4-70
Rubix:3386052
Hersteller:0976430 250
EAN:4043377353061


Technische Zusammenfassung
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN976-1 B M30X250 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 30X250
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 250 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 975 |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
250 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30