Metrische Gewindestange Spartex BF2,5CM10A4-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 975
Gewindespitze
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BF2,5CM10A4-70
Rubix:3385654
Hersteller:0976410 25
EAN:4043377297662


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN976-1 B M10X25 A4-70 Gewindebolzen Form B=mit Kegelkuppen
Gewindebolzen Form A=ohne Kegelkuppen
Gewindebolzen A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X25
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Festigkeitsklasse | a4-70 |
| Norm | din 975 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
61,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
m10