Referenzen
SMC:AS1201F-M5E-02A
Rubix:2174214

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | push-lock (einsteckanschluss) |
|---|---|
| Typ | as1201f-m5e-02a drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS1201F-M5E-02A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Drehzahlreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Bei diesen Drehzahlreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufmessern, sind diese Drehzahlregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Bogenförmig, Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anpassung
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | push-lock (einsteckanschluss) |
|---|---|
| Typ | as1201f-m5e-02a drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | pbt (gehäuse); messing (chemisch vernickelt); nbr (dichtung) |
| Durchsatz | 6300 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as20-d |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage