883844 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/8

Gerades zylindrisches oder metrisches Kupplungselement, männlich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883844
Rubix:3050058
EAN:3660338372520
883844 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883844 Steckverschraubung gerade, AG, 4-1/8


Gerade Kupplung, Außengewinde.
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g1/8
Anschluss 24
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschlussdurchmesser1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
1,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std