853145 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-G1/8 Polyamid

RINGANSCHLUSS, AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:859801
Mecaline:853145
Rubix:3235131
EAN:3660338093203
853145 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-G1/8 Polyamid

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 24 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853145 Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-G1/8 Polyamid


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer
Winkelschwenkverschraubung AG mit O-Ring 4-G1/8 Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 24 mm
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
Anschlussdurchmesserg 1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
10,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
12,49 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen