883892 Push-IN Winkeladapter AD6mm-ID6mm Msv

KNIESTÜCK STECKMUFFENVERSCHRAUBUNG MESSING VERNICKELT

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883892
Rubix:3235708
EAN:3660338372957
883892 Push-IN Winkeladapter AD6mm-ID6mm Msv

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16 mm
Anschluss 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883892 Push-IN Winkeladapter AD6mm-ID6mm Msv


Druck: 0,99...16 bar. Betriebstemperatur: -20° C bis +80° C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Klemme aus rostfreiem Stahl: AISI 304. Dichtung: NBR 70
Push-IN Winkeladapter AD6mm-ID6mm Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16 mm
Anschluss 26 mm
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
17,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen