3114 04 13 LF3000 Gerader Aufschraubanschluss, 4mm - G1/4

Legris Aufschraubanschluss, ISO 14743, Messing vernickelt/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3114 04 13
Rubix:98894
Hersteller:3114 04 13
EAN:0820099223742
3114 04 13 LF3000 Gerader Aufschraubanschluss, 4mm - G1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbsp
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3114 04 13 LF3000 Gerader Aufschraubanschluss, 4mm - G1/4


Anwendung: Robotik, Automobil, Pneumatik, Textil, Verpackung, Vakuum
Körperwerkstoff: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 4 mm Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 4 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/4 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/4
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 16
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,015

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht15 g
Gewicht der Verpackung165 g
Gewindeartbsp
Anschluss 1g 1/4
Anschluss 24
Werkstoffedelstahl
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-40 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
40,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
48,31 € inkl. MwSt.