883950 Push-IN T-Stück 6mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung
DREHBARES T-STECKVERSCHRAUBUNG MIT KURZEM GEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883950
Rubix:3235697
EAN:3660338373442

Dokumente
Produktdetails : 883950 Push-IN T-Stück 6mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Push-IN T-Stück 6mm-1/8 AG Msv PTFE-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | bspp |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 |
| Anschluss 2 | g1/8 |
| Werkstoff | messing vernickelt. klammer aus edelstahl: aisi 304. dichtung: nbr 70. |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen