884006 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/2 AG

DREHGELENK-STECKER, KURZES GEWINDE, WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:884006
Rubix:3235672
EAN:3660338373961
884006 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/2 AG
Technische Zusammenfassung
Gewindeartbspp
Anschluss 11/2
Anschluss 212
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 884006 Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/2 AG


Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Drehbare Push-IN Winkelverschraubung 12 G1/2 AG

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbspp
Anschluss 11/2
Anschluss 212
Werkstoffvernickeltes messing. edelstahl-schelle: aisi 304. dichtung: nbr 70
Anschlussdurchmesser1/2 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
Gewindeschneideng1/2 (bspp parallelgewinde)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,43 exkl. MwSt.
/ Stück
6,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std