PSR-64 Gerade Steckverbindung, Schl.-Ø4, Stecknip. 6, mini
Gerade Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:PSR-64
Rubix:1423900
Hersteller:109103
EAN:4047322392280


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : PSR-64 Gerade Steckverbindung, Schl.-Ø4, Stecknip. 6, mini
Gerade Steckverbindung m. Stecknippel red. Blaue Serie Schlauch-D 6 Red.-D 4 . Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | für schlauch-außen-ø 4 mm |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | stecknippel 6 mm |
| Typ | psr-64 |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage