230.020-10 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M20x1,5
Gerade Schott-Steckverbindung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:230.020-10
Rubix:1423862
Hersteller:110214
EAN:4047322390484


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | gewinde m20x1,5 |
Dokumente
Produktdetails : 230.020-10 Gerade Schott-SteckverbindunG selbstabsper. M20x1,5
Gerade Schott-Steckverbindung Blaue Serie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | gewinde m20x1,5 |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 10 |
| Typ | stoppventil (selbstabsperrend) |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage