45.014-6-E Gerade Einschraubverschr. value line, G1/4 a., MS v. Ø6mm
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:45.014-6-E
Rubix:799108
Hersteller:115918
EAN:4047322183253


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 45.014-6-E Gerade Einschraubverschr. value line, G1/4 a., MS v. Ø6mm
Gerade Einschraubverschraubung »value line«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen