V 43 Gerade Einschraubverschr., R3/4 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 43
Rubix:348569
Hersteller:112141
EAN:4047322168076




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
Dokumente
Produktdetails : V 43 Gerade Einschraubverschr., R3/4 a., Rohr-Ø 18, Stahl verz.
Gerade Einschraubverschraubung, R 3/4 a., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 32, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 181 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
| Anschluss 1 | r 3/4 a. |
| Max. Betriebsdruck | 160 bar |
| Profil | v 43 |
| Anschluss 2 | rohr-ø 18 |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage