ES 31 Gerade Einschraubverschr., R1/4, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 31
Rubix:347242
Hersteller:112379
EAN:4047322127554




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 31 Gerade Einschraubverschr., R1/4, Rohr-Ø12, ES 1.4571, 315bar
Gerade Einschraubverschraubung, R 1/4, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | r 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 12 mm |
| Gewindeart | r |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen