18.138-12 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G3/8a., SW18
Gerade Einschraubverschraubung mit Knickschutzfeder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:18.138-12
Rubix:1423798
Hersteller:110663
EAN:4047322395045


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 et (außengewinde zylindrisch) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
Dokumente
Produktdetails : 18.138-12 Gerade Einschraubverschr., Knickschutzf. drehb. G3/8a., SW18
Gerade Einschraubverschraubung mit Knickschutzfeder drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 3/8 et (außengewinde zylindrisch) |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | für schlauch i.d. 10 mm / rohr o.d. 12 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage