M01250618 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - R1/8 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 6 - R1/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M01250618
Rubix:305888
Hersteller:M01250618

Produktdetails : M01250618 Gerade Einschraubverschraubung, 6 - R1/8 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung 6 - R1/8 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 6 - R1/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 6 mm tube o.d. |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | r1/8 male thread |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | pneufit m gerader adapter 6mm x r1/8 |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
