46.018-8-E Gerade Aufschraubverschr. >value line<, G1/8 i., MS v. Ø8mm
Gerade Aufschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:46.018-8-E
Rubix:799083
Hersteller:115931
EAN:4047322183352


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/8 ig |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Dokumente
Produktdetails : 46.018-8-E Gerade Aufschraubverschr. >value line<, G1/8 i., MS v. Ø8mm
Gerade Aufschraubverschraubung »value line«, G 1/8 i., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Messing vernickelt. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/8 ig |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Profil | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Anschluss 2 | schlauch-außen-ø 8 mm |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage