Präzisions-/ Spindellager SKF S7002 CEGA/P4A, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm

Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:S7002 CEGA/P4A
Rubix:959822
Hersteller:466630
EAN:7316575979461
S7002 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S7002 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Series7002
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r1930 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4420 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
194,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an